エレクトロラックス・プロフェッショナル
エレクトロラックス・プロフェッショナルの 冷蔵庫/冷凍庫
エレクトロラックス・プロフェッショナルの 冷蔵庫/冷凍庫関連品
解凍機 Thawing Cabinet
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17077299
品番
727721
参考基準価格(税別)
¥15,060,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
3段階解凍で安全・効率的に解凍管理!
用途
世界基準の解凍技術でムラなく解凍。
プロ仕様の庫内設計、解凍から冷蔵保存まで!
最大容量670Lで多用途対応、簡単操作!
食材の旨味を逃がさない最適解凍プログラム搭載!
材質
バックパネル:亜鉛メッキ鋼板、内装/外装:SUS304
幅(mm)
710
質量(kg)
168
高さ(mm)
2181
タイプ
棚数:GN2/1サイズ 10段
奥行(mm)
835
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1730
最大容量(L)
670
冷媒
冷媒:R134α
冷却温度(℃)
0〜10
関連資料:
(0.64MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
北海道地方
数量1につき
¥
42,000
/
税込
¥
46,200
沖縄地方
数量1につき
¥
52,000
/
税込
¥
57,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません