【苗】ジャンボゴーヤ 48P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(9cm×48個) 注文コード17077701 品番9cmポット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

超大型で果長30〜35cm、果重は平均500g位です。
肉厚でみずみずしく、豊富なビタミンCは加熱しても壊れにくいです。
栽培のコツ
土作り・植え付け・栽培環境
株間は30cm以上。(鉢の場合は10号以上のものを用意)
管理方法
ゴーヤはつる性なので必ず支柱やネットでつるを誘引してください。
親づるは下から5節くらいで切り、子づるを伸ばして育てます。(実つきをよくするため)
肥料
収穫期間が長いので2ヶ月に1度追肥をおこなってください。
収穫・楽しみ方
7月以降(開花から約1週間前後)
長さ30〜35cmで緑色のものがとりごろです。
炒め物(ゴーヤチャンプルー)、漬物、煮物、揚げ物などにして召し上がってください。
特に炒め物(ゴーヤチャンプルー)がおすすめの食べ方です。

注意
※苗の生育に対しての責任は一切負えませんのであらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする