※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付薄形シリンダ (Y〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)50・63 材質クロムモリブデン鋼 材質/仕上クロムモリブデン鋼/ニッケルめっき 注文コード17082064 品番YA-05
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はチューブ内径・材質・材質/仕上8種類から選べます 他の種類を見る

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)50・63 材質クロムモリブデン鋼 材質/仕上クロムモリブデン鋼/ニッケルめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする