ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DC ギヤドモータ TG- 05 L-AGD タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17097648
品番
TG-05L-AGD-5-HA,12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力(W)
1.2
電源
直流
電圧(V)
12
減速比
5
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
822
質量(g)
90
段数
2
回転数(min
-1
[r.p.m])
822
寸法L1(mm)
26
モータータイプ
ギヤードモーター
寸法L2(mm)
0.5
回転方向
両方向(CCW)
定格電流(mA)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格トルク(mN・m)
9.8