TG-05L-AGD-150-HA,24V DC ギヤドモータ   TG- 05 L-AGD タイプ ツカサ電工 フランジ取付 Dカット 17097885

DC ギヤドモータ TG- 05 L-AGD タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17097885 品番TG-05L-AGD-150-HA,24V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
定格出力(W)3.5 電源直流 電圧(V)24 減速比150 軸の形状Dカット 取付方式フランジ取付 回転速度(r/min)55.6 質量(g)105 段数5 回転数(min-1[r.p.m])55.6 寸法L1(mm)31 モータータイプギヤードモーター 寸法L2(mm)3 回転方向両方向(CCW) 定格電流(mA)230 RoHS指令(10物質対応)対応 定格トルク(mN・m)392

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする