ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DC ギヤドモータ TG- 201 A-FU タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17099574
品番
TG-201A-FU-4.7-KA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
定格出力(W)
1.1
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
4.7
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
895
質量(g)
41
寸法L(mm)
19.5
段数
1
回転数(min
-1
[r.p.m])
895
モータータイプ
ギヤードモーター
回転方向
両方向(CW)
定格電流(mA)
84
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格トルク(mN・m)
9.8