SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
オーバーサイズハンドタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M18×2.50
ねじ径
M18
ねじ径(mm)
18
注文コード
17112707
品番
M 18X2.50 SKHGU+0.1
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじ径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M18×2.50
ねじ径
M18
ピッチ(mm)
2.5
ねじピッチ(mm)
2.5
材質
高速度工具鋼(SKH)
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
全長(mm)
100
刃長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
14
ねじ径(mm)
18
商品豆知識
ハンドタップの種類