画像準備中

オーバーサイズハンドタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M18×2.50 ねじ径M18 ねじ径(mm)18 注文コード17112725 品番M 18X2.50 SKHGU+0.3
参考基準価格(税別)¥14,850 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は呼び寸法・ねじ径など70種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M18×2.50 ねじ径M18 ピッチ(mm)2.5 ねじピッチ(mm)2.5 材質高速度工具鋼(SKH) 用途メッキ加工用・熱処理加工用 全長(mm)100 刃長(mm)48 シャンク径(Φmm)14 ねじ径(mm)18
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする