SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
オーバーサイズハンドタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M20×2.50
ねじ径
M20
ねじ径(mm)
20
注文コード
17112734
品番
M 20X2.50 SKHGU+0.2
参考基準価格(税別)
¥17,250
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじ径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M20×2.50
ねじ径
M20
ピッチ(mm)
2.5
ねじピッチ(mm)
2.5
材質
高速度工具鋼(SKH)
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
全長(mm)
105
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
15
ねじ径(mm)
20
商品豆知識
ハンドタップの種類