SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
オーバーサイズハンドタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M24×3.00
ねじ径
M24
ねじ径(mm)
24
注文コード
17112804
品番
M 24X3.00 SKHGU+0.6
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじ径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M24×3.00
ねじ径
M24
ピッチ(mm)
3
ねじピッチ(mm)
3
材質
高速度工具鋼(SKH)
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
全長(mm)
120
刃長(mm)
58
シャンク径(Φmm)
19
ねじ径(mm)
24
商品豆知識
ハンドタップの種類