SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
オーバーサイズハンドタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M30×3.50
ねじ径
M30
ねじ径(mm)
30
注文コード
17112838
品番
M 30X3.50 SKHGU+0.3
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじ径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M30×3.50
ねじ径
M30
ピッチ(mm)
3.5
ねじピッチ(mm)
3.5
材質
高速度工具鋼(SKH)
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
全長(mm)
135
刃長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
23
ねじ径(mm)
30
商品豆知識
ハンドタップの種類