SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
オーバーサイズハンドタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M36×4.00
ねじ径
M36
ねじ径(mm)
36
注文コード
17112856
品番
M 36X4.00 SKHGU+0.3
参考基準価格(税別)
¥72,250
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじ径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M36×4.00
ねじ径
M36
ピッチ(mm)
4
ねじピッチ(mm)
4
材質
高速度工具鋼(SKH)
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
全長(mm)
155
刃長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
28
ねじ径(mm)
36
商品豆知識
ハンドタップの種類