SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
オーバーサイズハンドタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M42×4.50
ねじ径
M42
ねじ径(mm)
42
注文コード
17112874
品番
M 42X4.50 SKHGU+0.3
参考基準価格(税別)
¥96,500
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじ径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M42×4.50
ねじ径
M42
ピッチ(mm)
4.5
ねじピッチ(mm)
4.5
材質
高速度工具鋼(SKH)
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
全長(mm)
175
刃長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
32
ねじ径(mm)
42
商品豆知識
ハンドタップの種類