画像準備中

ハンドタップ(#1先) mm SKSGU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M62×1.50 注文コード17122875 品番M 62X1.50 SKSGU
参考基準価格(税別)¥117,500 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は呼び寸法など108種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M62×1.50 ねじ径M62 ピッチ(mm)1.5 ねじピッチ(mm)1.5 材質合金工具鋼(SKS) ねじ径(mm)62
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする