SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#2中) mm SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M11×0.50
注文コード
17128283
品番
M 11X0.50 SKH
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M11×0.50
ねじ径
M11
ピッチ(mm)
0.5
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
73
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
8
ねじ径(mm)
11
角幅(mm)
6
角長(mm)
9
商品豆知識
ハンドタップの種類