SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#2中) mm SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M21×0.50
注文コード
17129078
品番
M 21X0.50 SKH
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M21×0.50
ねじ径
M21
ピッチ(mm)
0.5
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
85
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
15
ねじ径(mm)
21
角幅(mm)
12
角長(mm)
15
商品豆知識
ハンドタップの種類