画像準備中

ハンドタップ(#2中) W

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法3/16W24 ねじ径3/16W24 ねじ径(inch)3/16 注文コード17130828 品番3/16W24 SKS
参考基準価格(税別)¥525 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は呼び寸法・ねじ径など212種類から選べます 他の種類を見る

ウイット並目ねじ用(角度55°)

呼び寸法3/16W24 ねじ径3/16W24 材質合金工具鋼(SKS) 全長(mm)60 刃長(mm)22 シャンク径(Φmm)5.5 1インチ当たり山数24 ねじ径(inch)3/16
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17130837
2024-04-21
用途:
ドラムのテンションボルト用
製造業

ドラムのテンションボルト(チューニングボルト)のナットのさらえに使用します。
サイズ的になかなか手に入らないので助かります。

対象商品:
17130864
2018-10-10
用途:
ネジ穴作り

2番タップのみで慎重に切ってゆくことでうまく仕上がりました。

対象商品:
17130837
2018-04-27
用途:
ドラムのラグナットのネジ山再生
その他業種

スネアドラムのテンションボルトが回らなくなり、ラグナットのネジ山をタップで再生しようと思い購入しました。
調べてみると7/32インチという特殊サイズでしたが、さすが取り揃えていますね。
ラグナットのネジ山は無事再生できました。

2人が参考にしています
対象商品:
17130864
2017-03-21
用途:
ナットの修正
吉沢建設株式会社 様

現場でナットを再利用しなくてはならない時に、必要だったので購入しました。
値段も手ごろだったし、良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする