メーカー名:アリート
メーカー品番:02636
ドカティでMotoGPへ参戦しているPramac Racingとの共同開発により生まれた新形状グリップ。グリップ表面に配置されているピラミッドの山をより細かく、より高く配置することで、ライダーの右手とスロットルが完全に一体となったかのような握り心地を実現。
販売備考:MotoGPクラスに参戦する、プラマックレーシングと共同開発して生まれたグリップ。スベリを防止する為に、表面に極小のピラミッドサイプを施しています。スーパーソフトコンパウンドは、実際にスコット・レディング選手が使用しています。
タイプ:ARIES MotoGP REPLICA GRIPS
色[カラー]:ライトグレー
材質[素材]:PVC+Rubber
仕様:貫通
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ22/24
型番:02636
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:125