ALTIMETRY MTB GRIPS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17131260 品番02645-A
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

メーカー名:アリート
メーカー品番:02645-A
ALTIMETRY MTB GRIPS LIGHT BLUE L-127mm 22/22mm SEBS
販売備考:MTB用 L-127mm 22/22mm
タイプ:MTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル
色[カラー]:ライトブルー
材質[素材]:SEBS
仕様:非貫通
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ22/22
型番:02645
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:127

仕様非貫通 材質SEBS 長さ(mm)127 ライトブルー タイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル 型番2645 内径(mm)Φ22/22
注意
※ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする