BASALTO MTB GRIPS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17131409 品番02649-A
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

メーカー名:アリート
メーカー品番:02649-A
BASALTO MTB GRIPS BLUE L-130mm 内径22/22mm 外径31mm
販売備考:MTB用 L-130mm 内径22/22mm 外径31mm
タイプ:MTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:コンパウンド: ミディアム
仕様:非貫通
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ22/22
型番:02649
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:130

仕様非貫通 材質コンパウンド: ミディアム 長さ(mm)130 ブルー タイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル 型番2649 内径(mm)Φ22/22
注意
※ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする