Heritage Roadグリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17131506 品番01617/A-P
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

メーカー名:アリート
メーカー品番:01617/A-P
販売備考:商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
タイプ:HERITAGE GRIPS
色[カラー]:ブラウン
材質[素材]:PVC+Rubber
仕様:非貫通
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ22/24
型番:01617
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:134

仕様非貫通 材質PVC+Rubber 長さ(mm)134 ブラウン タイプHERITAGE GRIPS 型番1617 内径(mm)Φ22/24
注意
※ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする