02621/H UNITY[ユニティ] オフロードグリップ アリート(ariete) 17132538

02621/H UNITY[ユニティ] オフロードグリップ アリート(ariete) 17132538
02621/H UNITY[ユニティ] オフロードグリップ アリート(ariete) 17132538
02621/H UNITY[ユニティ] オフロードグリップ アリート(ariete) 17132538
02621/H UNITY[ユニティ] オフロードグリップ アリート(ariete) 17132538

UNITY[ユニティ] オフロードグリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17132538品番02621/H
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

メーカー名:アリート
メーカー品番:02621/H
販売備考:※エンド部分にカットガイドが設けられており穴あけ加工が可能です。商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
タイプ:UNITY HALF-WAFFLE GRIPS
色[カラー]:ダークグレー
材質[素材]:A.S.P
仕様:非貫通(カットガイド有り)
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ22/24
型番:02621
備考:エンド部分にカットガイドがあり、穴あけ加工が可能です。ハンドルガード装着車等に活用できます。
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:118

仕様非貫通(カットガイド有り)材質A.S.P長さ(mm)118ダークグレー備考エンド部分にカットガイドがあり、穴あけ加工が可能です。ハンドルガード装着車等に活用できます。タイプUNITY HALF-WAFFLE GRIPS型番2621内径(mm)Φ22/24
注意
※ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする