メーカー名:アリート メーカー品番:02619 UNITY LINE slimline GRY ソフト 115mm 22/24mm 非貫通 販売備考:L=115mmエンド穴なし タイプ:モトクロスエンデューロ/オフロード/ロード/ユニティ 色[カラー]:グレー 材質[素材]:ミディアムコンパウンド 仕様:非貫通 内容量[数量]:左右セット 内径:Φ22/24 型番:02619 使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。 長さ:115