曜日別特売
02619-N UNITY[ユニティ] LINE SOFT  ソフト アリート(ariete) 17132565

02619-N UNITY[ユニティ] LINE SOFT  ソフト アリート(ariete) 17132565
02619-N UNITY[ユニティ] LINE SOFT  ソフト アリート(ariete) 17132565
02619-N UNITY[ユニティ] LINE SOFT  ソフト アリート(ariete) 17132565
02619-N UNITY[ユニティ] LINE SOFT  ソフト アリート(ariete) 17132565
02619-N UNITY[ユニティ] LINE SOFT  ソフト アリート(ariete) 17132565

UNITY[ユニティ] LINE SOFT ソフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17132565品番02619-N
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

メーカー名:アリート
メーカー品番:02619-N
UNITY LINE slimline BLK ソフト 115mm 22/24mm 非貫通
販売備考:L=115mmエンド穴なし
タイプ:モトクロスエンデューロ/オフロード/ロード/ユニティ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ソフトコンパウンド
仕様:非貫通
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ22/24
型番:02619
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:115

仕様非貫通材質ソフトコンパウンド長さ(mm)115ブラックタイプモトクロスエンデューロ/オフロード/ロード/ユニティ型番2619内径(mm)Φ22/24
注意
※ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする