02646-AR SWITCHBACK MTB GRIPS アリート(ariete) 17132617

02646-AR SWITCHBACK MTB GRIPS アリート(ariete) 17132617
02646-AR SWITCHBACK MTB GRIPS アリート(ariete) 17132617
02646-AR SWITCHBACK MTB GRIPS アリート(ariete) 17132617
02646-AR SWITCHBACK MTB GRIPS アリート(ariete) 17132617
02646-AR SWITCHBACK MTB GRIPS アリート(ariete) 17132617

SWITCHBACK MTB GRIPS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17132617品番02646-AR
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

メーカー名:アリート
メーカー品番:02646-AR
SWITCHBACK MTB GRIPS ORANGE L-127mm 22/22mm SEBS
販売備考:MTB用 L-127mm 22/22mm
タイプ:MTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル
色[カラー]:オレンジ
材質[素材]:SEBS
仕様:非貫通
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ22/22
型番:02646
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:127

仕様非貫通材質SEBS長さ(mm)127オレンジタイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル型番2646内径(mm)Φ22/22
注意
※ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする