メーカー名:アリート メーカー品番:02646-V SWITCHBACK MTB GRIPS GREEN L-127mm 22/22mm SEBS 販売備考:MTB用 L-127mm 22/22mm タイプ:MTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル 色[カラー]:グリーン 材質[素材]:SEBS 仕様:非貫通 内容量[数量]:左右セット 内径:Φ22/22 型番:02646 使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。 長さ:127