02643-VFN VULCAN OFF GRIPS アリート(ariete) 17132730 02643-VFN VULCAN OFF GRIPS アリート(ariete) 17132730 02643-VFN VULCAN OFF GRIPS アリート(ariete) 17132730 02643-VFN VULCAN OFF GRIPS アリート(ariete) 17132730 02643-VFN VULCAN OFF GRIPS アリート(ariete) 17132730

VULCAN OFF GRIPS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17132730 品番02643-VFN
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

メーカー名:アリート
メーカー品番:02643-VFN
VULCAN OFF GRIPS FLUO GREEN/BLACK
販売備考:ブラック+蛍光グリーンロゴ内径:Φ22/24mm 外径Φ30.5mm 長さ115mm (商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます)
タイプ:モトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン
色[カラー]:蛍光グリーン/ブラック
材質[素材]:XT+SEBS
仕様:非貫通
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ22/24
型番:02643
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:115

仕様非貫通 材質XT+SEBS 長さ(mm)115 蛍光グリーン/ブラック タイプモトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン 型番2643 内径(mm)Φ22/24
注意
※ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする