曜日別特売
11970 エアバルブ 90° アリート(ariete) 17132845

11970 エアバルブ 90° アリート(ariete) 17132845
11970 エアバルブ 90° アリート(ariete) 17132845
11970 エアバルブ 90° アリート(ariete) 17132845
11970 エアバルブ 90° アリート(ariete) 17132845
11970 エアバルブ 90° アリート(ariete) 17132845

エアバルブ 90°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17132845品番11970
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

メーカー名:アリート
メーカー品番:11970
タイプ:エアバルブ
色[カラー]:ブルー
サイズ:Φ11.3
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
型番:11970
備考:穴径11.3Φ
特記事項:一般的に純正ホイールはΦ11.3、マルケジーニ等社外ホイールはΦ8.3を使用しておりますが、ご注文の際は必ず現物にてサイズをご確認ください。一部、バルブが合わせのリブ部分にあるタイプの合わせホイールの場合、十分にシールできずエア漏れの原因になる場合があります。

特記一般的に純正ホイールはΦ11.3、マルケジーニ等社外ホイールはΦ8.3を使用しておりますが、ご注文の際は必ず現物にてサイズをご確認ください。一部、バルブが合わせのリブ部分にあるタイプの合わせホイールの場合、十分にシールできずエア漏れの原因になる場合があります。材質アルミブルーサイズΦ11.3備考穴径11.3Φタイプエアバルブ型番11970
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする