エアバルブ 90°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17132861 品番11970-ALL
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

メーカー名:アリート
メーカー品番:11970-ALL
タイプ:エアバルブ
色[カラー]:シルバー
サイズ:Φ11.3
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
型番:11970
備考:穴径11.3Φ
特記事項:一般的に純正ホイールはΦ11.3、マルケジーニ等社外ホイールはΦ8.3を使用しておりますが、ご注文の際は必ず現物にてサイズをご確認ください。一部、バルブが合わせのリブ部分にあるタイプの合わせホイールの場合、十分にシールできずエア漏れの原因になる場合があります。

特記一般的に純正ホイールはΦ11.3、マルケジーニ等社外ホイールはΦ8.3を使用しておりますが、ご注文の際は必ず現物にてサイズをご確認ください。一部、バルブが合わせのリブ部分にあるタイプの合わせホイールの場合、十分にシールできずエア漏れの原因になる場合があります。 材質アルミ シルバー サイズΦ11.3 備考穴径11.3Φ タイプエアバルブ 型番11970

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする