SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上) mm SKH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M9.5×1.00
注文コード
17135642
品番
M 9.5X1.00 SKH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
呼び寸法
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M9.5×1.00
ねじ径
M9.5
ピッチ(mm)
1
ねじピッチ(mm)
1
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
72
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
7
ねじ径(mm)
9.5
角幅(mm)
5.5
角長(mm)
8
商品豆知識
ハンドタップの種類