OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 小ねじ
OHSATO(大里)の 皿小ねじ
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17140640
品番
M2.6x8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途
各種締結に。
その他
大里品番:616-048
材質
ステンレス
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
ねじピッチ
0.45
皿頭径(Φmm)
5.2
頭部形状
皿頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。