(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 17140685 品番 M3x5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。

用途各種締結に。 その他大里品番:62531 材質ステンレス 長さ(mm)5 十字穴番号2 ねじピッチ0.5 皿頭径(Φmm)6 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 ねじの呼びM3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする