SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
ガス管用タップ PS・PF
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
5/8PS14
ねじ径(inch)
5/8
材質
合金工具鋼(SKS)
注文コード
17143272
品番
5/8PS14 SKS
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート(PS)(角度55°)
呼び寸法
5/8PS14
ねじ径
5/8PS14
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
85
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
20
外径の基本サイズ(mm)
22.912
1インチ当たり山数
14
ねじ径(inch)
5/8