SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
ガス管用タップ PS・PF
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
7/8PF14
ねじ径(inch)
7/8
材質
合金工具鋼(SKS)
注文コード
17143735
品番
7/8PF14 SKS
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート(PF)(角度55°)
呼び寸法
7/8PF14
ねじ径
7/8PF14
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
90
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
24
外径の基本サイズ(mm)
30.202
1インチ当たり山数
14
ねじ径(inch)
7/8