画像準備中

ガス管用タップ PS・PF

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径3PF ねじ径(inch)3 材質合金工具鋼(SKS) 注文コード17143814 品番3PF SKS
参考基準価格(税別)¥172,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はねじ径・材質など60種類から選べます 他の種類を見る

ストレート(PF)(角度55°)

呼び寸法3PF ねじ径3PF 材質合金工具鋼(SKS) 全長(mm)155 刃長(mm)65 シャンク径(Φmm)65 外径の基本サイズ(mm)87.884 1インチ当たり山数11 ねじ径(inch)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17143674
2016-05-24
用途:
圧力計の取り付け
製造業

旋盤を使いましたので、きれいに切れました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする