画像準備中

ガス管用タップ NPT・NPS

(6件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径5/8NPT14 ねじ径(inch)5/8 材質合金工具鋼(SKS) 1インチ当たり山数14 注文コード17144128 品番5/8NPT14 SKS
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はねじ径・材質・1インチ当たり山数など57種類から選べます 他の種類を見る

テーパー(NPT)(角度60°)

呼び寸法5/8NPT14 ねじ径5/8NPT14 材質合金工具鋼(SKS) 全長(mm)79.4 刃長(mm)34.9 外径の基本サイズ(mm)20980 1インチ当たり山数14 ねじ径(inch)5/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-13
用途:
折れたコンプレッサー のタップ立てに
製造業

他のショップより安く購入できしっかりとタップが立てられバッチリ再生出来ました。

対象商品:
17144392
2017-12-13
用途:
油圧配管接続に使用
有限会社バンドーテストサポート 様

下穴の表示が有れば現場作業がスムーズに作業が出来ると思われますが?

2人が参考にしています
対象商品:
17144085
2017-07-17
用途:
ねじ下穴の修正

他社製品の半額以下ですが、全く問題なく、切れ味良好です。
お買い得です。

1人が参考にしています
対象商品:
17144112
2020-09-14
用途:
ボイラーの排水バルブ取付に
小出商会 様

地元の金物屋さんでの取り扱いが無く困っていました。
排水パイプに白ニップルを使っててニップルから漏水のネジ山に残りのでボールバルブが入らず、、、使用後は新品のごとく入りました

対象商品:
17144575
2019-04-05
用途:
配管途中のタップ
株式会社ステップ 様 (建設業・工事業)

SGP100Aに1/2タップを切りました。問題無いです

対象商品:
17144112
2018-09-03
用途:
加工品にタップをたてる。
株式会社三起工業 様

このサイズのNPTタップは安いのと高いのが併記されていました。一回ぐらいしか使わないので安い方を買いました。
ですが安いのは材質がSKSなのかぜんぜん切れません。一体何の加工のためのタップなのか不明です。
使い物にならなかったので工具屋さんに再注文し直しました。
結局のところ安物買いの銭失いでした。とても残念です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする