OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 小ねじ
OHSATO(大里)の (+)超低頭ねじ
(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
17144788
品番
M3x30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途
各種締結に。
その他
大里品番:61-556
材質
ステンレス
長さ(mm)
30
十字穴番号
1番
ねじピッチ
0.5
頭部形状
超極低頭
頭部径(Φmm)
6
頭部高さ(mm)
0.8
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。