DEFアンチクリスタルアディティブ コンセントレイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード17148769 品番21799
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

AdBlue(R) などに代表される尿素水(Diesel Exhaust Fluid -DEF-)専用の添加剤。
低温状態でNOxと反応しきれなかった尿素水の結晶化を予防、同時にエンジン停止後のリターンフローの際に、尿素インジェクターを通る高温ガスにより発生する尿素水の結晶化も予防して、尿素インジェクターやSCR 触媒の詰まりを防止し、高額な修理費用を抑制します。
また、表面張力を下げる効果により、微細で最適な尿素水の霧化を実現します。
同時に尿素水の凍結温度を11℃から16℃まで下げ、SCR システムを凍結から保護します。
これ一本で尿素水100L分なので、一般的な乗用車では10万km走行分使えて経済的です。

用途
尿素水の結晶化による詰まりや機能不全の予防
尿素水の凍結温度の低下
使用方法
尿素水10Lに対し本製品25ml(ボトルヘッド一杯分)を注入してください(1 : 400の割合でご使用ください)
尿素水タンクを満タンに充填した後に添加してください
ガソリンタンクと間違えないよう十分にご注意ください
関連資料:(0.99MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする