スター・トレーディング
スター・トレーディングの 作業用スニーカー/シューズ
キャンバスシューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
17159461
品番
TTC-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
様々な服装に合わせやすいキャンバスシューズ。
色
ブラック
サイズ
23.5
足幅
3E(目安)
材質(甲)
合成繊維
材質(底部)
合成底