コダマ樹脂
コダマ樹脂の ゴミ箱
コダマ樹脂の ボックスカート(キャスターペール)
ポイスター220
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
分別用
注文コード
17162504
品番
POP-220B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンビニやオフィスに最適。耐久性と機能抜群の人気製品です。
種類
分別用
用途
220リットル用
色
本体/グレー、蓋/ブルー
容量(L)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×590×1134
注意
※個人宅配送不可