W-3100 ワークスタンド MINOURA(箕浦) 17171263

 

W-3100 ワークスタンド MINOURA(箕浦) 17171263 W-3100 ワークスタンド MINOURA(箕浦) 17171263 W-3100 ワークスタンド MINOURA(箕浦) 17171263 W-3100 ワークスタンド MINOURA(箕浦) 17171263

ワークスタンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17171263 品番W-3100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,981

屋内での使用を前提に考えた設計で、スチール製フレームにより安定性は抜群
収納性を考え、本体を持ち上げると脚がすぼめられる構造
クランプの高さは全般的に作業のしやすい高さの固定式(床面から141cmの位置)
最大直径65mmまでのパイプをつかむことのできるクランプは、わずか1本のレバーだけでクランプの開閉と開き幅の微調整の両方の操作が行なえる便利な設計
標準装備の工具皿は上側の支柱に装着され、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利

グレー 質量(g)8000 耐荷重(kg)30 クランプ径(Φmm)(対応)25.4〜65 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)660×600 クランプ高さ(mm)1410(高さ調整不可)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17171263 W-3100 37577041 W3100 スチール製ヘビーデューティーワークスタンド MINOURA(箕浦) スチール製ヘビーデューティーワークスタンド MINOURA(箕浦) 1台 24,980 税込27,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17171263
2015-11-13
用途:
整備
フェイク スター 様

使いやすく、作業もしやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする