曜日別特売
GK310 半袖シャツ サンエス 17189527

GK310 半袖シャツ サンエス 17189527
GK310 半袖シャツ サンエス 17189527

半袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着ブルーサイズLL機能帯電防止注文コード17189527品番GK310
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
材質ボタン:プラスチックブルーサイズLL胸囲(cm)115混率(%)【TCサマーツイル(帯電防止素材グンケイ(R)エレキノン(R)使用)】ポリエステル65/綿35肩幅(cm)48袖丈(cm)26着丈(cm)75機能帯電防止色番4性別男女兼用(Sはユニセックス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする