曜日別特売
GK310 半袖シャツ サンエス 17189676

GK310 半袖シャツ サンエス 17189676
GK310 半袖シャツ サンエス 17189676

半袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着モスグリーンサイズ3L機能帯電防止注文コード17189676品番GK310
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
材質ボタン:プラスチックモスグリーンサイズ3L胸囲(cm)120混率(%)【TCサマーツイル(帯電防止素材グンケイ(R)エレキノン(R)使用)】ポリエステル65/綿35肩幅(cm)50袖丈(cm)27着丈(cm)77機能帯電防止色番7性別男女兼用(Sはユニセックス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする