SLY-HD33 ソーラーストリームアロー(ソーラー式) ダンレックス 17204364

SLY-HD33 ソーラーストリームアロー(ソーラー式) ダンレックス 17204364
SLY-HD33 ソーラーストリームアロー(ソーラー式) ダンレックス 17204364
SLY-HD33 ソーラーストリームアロー(ソーラー式) ダンレックス 17204364

ソーラーストリームアロー(ソーラー式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード17204364品番SLY-HD33
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。
同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。
ソーラーボックスに電波ユニットを内蔵し、親機、子機の設定が簡単にできます。
ソーラー電源方式を採用し、環境に配慮した製品です。
専用充電器(別売)を使用すれば100V電源から充電可能。
最大100台まで流動可能。

寸法(mm)787×78×432仕様夜間自動点灯装置付質量(kg)4.7電源(太陽電池)7.1V・150mA、(二次電池)4.8V・2000mAhLED色レッドフレーム(mm)370×755LED使用数(個)32設置位置5~20m間隔
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする