カラー抗菌業務用まな板

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード17205502 品番CKP-20ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,500
この商品はなど24種類から選べます 他の種類を見る

広い調理スペースをもつ業務用抗菌まな板。肉厚タイプなので丈夫で長持ちします。
サイズも豊富、大きな食材も調理できるので、レストラン・旅館・ホテル・学校・食品工場など、幅広い用途に適しています。
側面にある計4色のカラーラインにより、肉・魚・野菜・果物など、食材によって使い分けることが可能になりました。臭い移りを心配される方にとても便利。

ピンク 寸法(mm)350×700 厚さ(mm)20 質量(kg)4.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17205414
2019-08-30
用途:
キッチン
サービス業

重いのには驚きました。つい古いまな板に手がいきます。古いまな板が捨てられません。使いかってはいいです。

対象商品:
17205475
2018-07-02
用途:
給食調理
教育・研究機関

サイズの測定ミスで小さいものを注文してしまい、1個開封して設置場所で確認
しました。高齢者が作業するので、軽いものをと思っていましたが、思ったより重かったのと、まな板の厚さが厚かったので4枚立てることが難しく3枚返品しました。でも品質はよくカラーも鮮やかでわかりやすかったです。
重さに耐え、厚さに余裕のある設置場所を改めて考えているところです

対象商品:
17205563
2017-06-21
用途:
食堂リニューアルオープン
株式会社 新和 様 (飲食業)

色分けがサイドに有る為取り出すとき使用目的で分かりやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする