変速機タイプハイポニック
取付け方法フランジ取付
電源三相
電圧(V)200(31)/220(31)/400(62)/440(62)
定格電流(A)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)
減速比50
周波数(Hz)60(6)/60(6)/60(6)/60(6)
ブレーキブレーキ無
モーター容量(kW)0.75
定格回転数(min-1[r.p.m])1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
軸方向右
枠番43
使用環境屋内形
モータ容量記号1