変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
電圧(V)200/200/220/400/400/440
定格電流(A)4.29/3.73/3.78/2.15/1.87/1.89
減速比1200
周波数(Hz)50/60/60/50/60/60
ブレーキブレーキ付
モーター容量(kW)0.75
定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740
軸方向軸出し無(中空軸)
枠番1640
取付方式中空軸
使用環境屋内形
モータ容量記号1