変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
電圧(V)200/200/220/400/400/440
定格電流(A)49.8/43.2/42.4/24.9/21.6/21.2
減速比10
周波数(Hz)50/60/60/50/60/60
ブレーキブレーキ付
モーター容量(kW)11
定格回転数(min-1[r.p.m])1470/1760/1770/1470/1760/1770
軸方向軸出し無(中空軸)
枠番1634
取付方式中空軸
使用環境屋外形
モータ容量記号15