変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
電圧(V)200/200/220/400/400/440
定格電流(A)7.48/6.80/6.57/3.74/3.40/3.29
減速比12
周波数(Hz)50/60/60/50/60/60
ブレーキブレーキ無
モーター容量(kW)1.5
定格回転数(min-1[r.p.m])1430/1730/1730/1430/1730/1730
軸方向軸出し無(中空軸)
枠番1420
取付方式中空軸
使用環境屋外形
モータ容量記号2