NDC
NDCの 消火器・消火用品
NDCの 消火器
ドライケミカル ABC粉末消火器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17276571
品番
PAN-4WXE
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
工場、オフィス、各種商店などあらゆる場所でご使用いただけます。
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災用として。
トラスコ品番
227-1444
高さ(mm)
396
放射時間
13秒
放射距離
3〜5m
薬剤量(kg)
1.2
設計標準使用期限
10年
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません